Startseite

SIEMENS - SIE3VA11165GF420AA0 IN.AUT.3VA 160A 4P N100 55KA TM ATAM L/T - 3VA11165GF420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 112...160 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948815946

Artikelnummer

SIE3VA11165GF420AA0

Herstellernummer

3VA11165GF420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

112...160 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

800...1600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

38 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico progettato per garantire una protezione efficace da sovraccarico e cortocircuito, con caratteristiche modulari e flessibilità.

Dettagli tecnici:

  • Frame: 160
  • Classe del potere di interruzione M Icu: 55kA
  • Tensione: 415V
  • Poli: 4
  • In: 160A
  • Protezione da sovraccarico Ir: 112A...160A
  • Protezione da cortocircuito Ii: 5...10 x In
  • Protezione del conduttore di neutro: 100%
  • Attacchi: piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
  • Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie