SIEMENS - SIE3VA11126FF460AA0 INT.AUT.3VA 125A 4P N50 70KA TM ATAM B/T - 3VA11126FF460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948823316
Artikelnummer
SIE3VA11126FF460AA0
Herstellernummer
3VA11126FF460AA0
Hersteller
SIE
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico progettato per garantire una protezione efficace dell'impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
- Classe del potere di interruzione H Icu=70kA
- 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM240
- ATAM
- In=125A
- Protezione da sovraccarico Ir=88A...125A
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
- Protezione del conduttore di neutro 50%
- Connessione a morsetto
Vantaggi per il cliente:
- Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Disponibilità in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive
- Un sistema per tutte le applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


