SIEMENS - SIE3VA11126FD460AA0 INT.AUT.3VA 125A 4P N50 70KA TM FTFM B/T - 3VA11126FD460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948824146
Artikelnummer
SIE3VA11126FD460AA0
Herstellernummer
3VA11126FD460AA0
Hersteller
SIE
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico con protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione H Icu=70kA
- 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM210, FTFM
- In=125A
- Protezione da sovraccarico Ir=125A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
- Protezione del conduttore di neutro 50%
- Connessione a morsetto
Vantaggi per il cliente:
- Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Facile installazione di accessori modulari con un'ampia gamma di funzioni.
- Sistema omogeneo per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


