SIEMENS - SIE3VA11125MH360AA0 INT.AUT.3VA 125A 3P 55KA TM AM B/T - 3VA11125MH360AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948828441
Artikelnummer
SIE3VA11125MH360AA0
Herstellernummer
3VA11125MH360AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
875...2000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
28.1 W
Interruttore automatico 3VA1
L'interruttore automatico 3VA1 offre una protezione efficace per i motori elettrici grazie alla sua capacità di interruzione elevata e alla versatilità di elementi modulari.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- protezione avviatore TM120M, AM
- In=125A senza protezione da sovraccarico
- protezione da cortocircuito Ii=7...16 x In
- connessione a morsetto per una protezione avviatore efficace
- disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
Vantaggi per il cliente:
- standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari
- ingombro ridotto
- accessori modulari e facili da installare
- ampia gamma di funzioni
- omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


