Startseite

SIEMENS - SIE3VA11125GF460AA0 IN.AUT.3VA 125A 4P N100 55KA TM ATAM B/T - 3VA11125GF460AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 87...125 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948824627

Artikelnummer

SIE3VA11125GF460AA0

Herstellernummer

3VA11125GF460AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

87...125 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

625...1250 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

28.1 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico 3VA1 progettato per garantire una protezione efficace dell'impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA
  • 415V a 4 poli
  • Protezione impianto TM240
  • ATAM
  • In=125A
  • Protezione da sovraccarico Ir=88A...125A
  • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 xIn
  • Protezione del conduttore di neutro 100%
  • Connessione a morsetto

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
  • Montaggio in esecuzione fissanonché in esecuzione rimovibile/estraibile
  • Accessori modulari facili da installare
  • Gamma di funzioni omogenea per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie