SIEMENS - SIE3VA11125EF360AA0 INT.AUT.3VA 125A 3P 55KA TM ATAM B/T - 3VA11125EF360AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 87...125 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948820667
Artikelnummer
SIE3VA11125EF360AA0
Herstellernummer
3VA11125EF360AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
87...125 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
625...1250 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
28.1 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto TM240
- In=125A
- Protezione da sovraccarico Ir=88A...125A
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
- Connessione a morsetto per una protezione impianto efficace
- Esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
- Un sistema per tutte le applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


