SIEMENS - SIE3VA10203ED420AA0 INT.AUT.3VA 20A 4P 25KA TM FTFM L/T - 3VA10203ED420AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 20...20 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948811856
Artikelnummer
SIE3VA10203ED420AA0
Herstellernummer
3VA10203ED420AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
20...20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320...320 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
12 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico con protezione efficace contro sovraccarico e cortocircuito, ideale per varie applicazioni.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 100
- Classe del potere di interruzione N Icu=25kA
- 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM210
- FTFM
- In=20A protezione da sovraccarico
- Ir=20A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=16 x In
- Conduttore di neutro non protetto
- Attacchi piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli.
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


