Startseite

SIEMENS - SIE3UG45812AW31 INSULATION MONITOR 250V AC / 1-100KOHM - 3UG45812AW31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzableitkapazität - 10 µF

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 1...100 kOhm

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung DC - 24...240 V

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621080444

Artikelnummer

SIE3UG45812AW31

Herstellernummer

3UG45812AW31

Hersteller

SIE

Netzableitkapazität:

10 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

1...100 kOhm

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzeige des Isolationswertes:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe:

78 mm

Tiefe:

100 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

15...400 Hz

relè di controllo isolamento per reti senza messa a terra (IT-) , fino a 400 V AC, 50 ... 60 Hz campo di misura 1 ... 100 kOhm tensione di alimentazione. AC/DC 24 ... 240V 22,5 mm, 1 contatto CO morsetti a molla (push-in) Relè di controllo isolamento regolabile in modo analogico SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di reti non collegate a terra (IT) riguardo a difetti di isolamento, ad es. in impianti con requisiti elevati di disponibilità (industria chimica, automobilistica, tipografica), nel settore navale e ferroviario oppure negli impianti di alimentazione di emergenza. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Il nuovo principio di misura predittivo consente tempi di reazione brevissimi.Il relè consente un autocontrollo permanente e possibilità di test manuale. Diagnostica dimpianto affidabile mediante chiare segnalazioni di errore e la memoria degli errori attivabile. Oltre ad apparecchi per il controllo dellisolamento di reti in tensione alternata non collegate a terra sono disponibili anche apparecchi per il controllo di reti in tensione continua e alternata non collegate a terra rispettivamente con morsetti a vite e a molla. Relè SIRIUS - un programmaper ogni evenienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie