SIEMENS - SIE3SU11501HB201PA0 EMERG. STOP MUSHROOM PUSHB., 40MM, RED - 3SU11501HB201PA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621075952
Artikelnummer
SIE3SU11501HB201PA0
Herstellernummer
3SU11501HB201PA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
40 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, rosso
- Dimensioni: 40 mm, con blocco positivo permanente
- Sblocco: a rotazione, senza disco targhetta giallo
- Contatti: 1 NC, morsetti a vite
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Flessibilità nel cablaggio che riduce i costi e minimizza le fonti di errore
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, conforme alla norma EN ISO 13850.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


