Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000BB501BA0 PULS. SPORGENTE BLU 1NA - 3SU11000BB501BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

blau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anschwarz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956827

Artikelnummer

SIE3SU11000BB501BA0

Herstellernummer

3SU11000BB501BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e una robustezza elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica, blu
    • Tipo: sporgente, ad impulso
    • Supporto: 1 NO, morsetto a vite
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali ed esterni
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varietà disponibili: in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio facile e veloce con una sola mano, senza strumenti speciali
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Flessibilità grazie a diverse opzioni di configurazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie