SIEMENS - SIE3SU11000AB201CA0 PULS. PIATTO ROSSO 1NC - 3SU11000AB201CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956773
Artikelnummer
SIE3SU11000AB201CA0
Herstellernummer
3SU11000AB201CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
-99999 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro del pulsante: 22 mm
- Tipo: rotondo, bottone piatto, ad impulso
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Supporto: 1 NC, morsetto a vite
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto all'uso esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Montaggio semplice con un solo gesto, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nella scelta dei dispositivi e delle configurazioni
- Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso e l'ordinazione
- Possibilità di personalizzazione in vari colori, altezze di bottone e ghiera
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzionalità ottimali per l'impiego industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


