SIEMENS - SIE3SU11000AB101CA0 PULS. PIATTO NERO 1NC - 3SU11000AB101CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
schwarzAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956766
Artikelnummer
SIE3SU11000AB101CA0
Herstellernummer
3SU11000AB101CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
-99999 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica nera
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto 1 NC
- Protezione: integrata antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online per una scelta e un'ordinazione comode
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un innovativo sistema di montaggio semplice e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


