SIEMENS - SIE3SU10001CD400AA0 PULS. FUNGO VERDE 60MM - 3SU10001CD400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Art der Entriegelung:
ohneHaupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956353
Artikelnummer
SIE3SU10001CD400AA0
Herstellernummer
3SU10001CD400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale:plastica, verde
- Design robusto e moderno disponibile anche in metallo puro
- Installazione semplificata con innesto a scatto che richiede una sola mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Grado di protezione elevato, resistente a polvere, oli e liscivia
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle applicazioni di controllo
- Semplicità di montaggio e alta performance
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Varietà di esecuzioni disponibili: diversi diametri, colori, luminosità e modalità di comando
Pulsante a fungo
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un operatore grande, consentendo un azionamento comodo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


