SIEMENS - SIE3SU10001CD300AA0 PULS. FUNGO GIALLO 60MM PLAST. - 3SU10001CD300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956346
Artikelnummer
SIE3SU10001CD300AA0
Herstellernummer
3SU10001CD300AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne
Pulsante a fungo
Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Dimensione totale: 60 mm
- Tipo: ad impulso
- Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
- Protezione: antirotazione al 100 % integrata
- Grado di protezione: elevato
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano senza attrezzi speciali.
- Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni.
- Facilmente pulibile con getto ad alta pressione.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online per la scelta e ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


