Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001CD200AA0 PULS. FUNGO ROSSO 60MM - 3SU10001CD200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot

Art der Entriegelung:

ohne

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956339

Artikelnummer

SIE3SU10001CD200AA0

Herstellernummer

3SU10001CD200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante a fungo

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, rosso
    • Tipo: ad impulso
    • Montaggio: semplice e senza attrezzi con innesto a scatto
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, colori diversi, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie a vari metodi di collegamento
    • Maggiore flessibilità nel design e configurazione
    • Documentazione completa disponibile per supporto (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Robustezza e affidabilità in ambienti difficili, resistente a polvere, oli e liscivia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie