Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001CD100AA0 PULS. FUNGO NERO 60MM - 3SU10001CD100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956322

Artikelnummer

SIE3SU10001CD100AA0

Herstellernummer

3SU10001CD100AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è un dispositivo di comando progettato per un azionamento comodo e veloce con tutta la mano, adatto a diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, colore nero
    • Fornito in diverse esecuzioni con diametri del fungo di 30/40/60 mm
    • Connessione standard e opzioni avanzate tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, effettuabile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Resistente alla polvere, oli e liscivia, garantendo affidabilità nel funzionamento
    • Supporto per la scelta e l'ordinazione tramite configuratore online grafico e documentazione completa disponibile
    • Opzioni di personalizzazione per soddisfare necessità specifiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie