SIEMENS - SIE3SU10001CD100AA0 PULS. FUNGO NERO 60MM - 3SU10001CD100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Art der Entriegelung:
ohneHaupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956322
Artikelnummer
SIE3SU10001CD100AA0
Herstellernummer
3SU10001CD100AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, colore nero
- Fornito in diverse esecuzioni con diametri del fungo di 30/40/60 mm
- Connessione standard e opzioni avanzate tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, effettuabile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
- Resistente alla polvere, oli e liscivia, garantendo affidabilità nel funzionamento
- Supporto per la scelta e l'ordinazione tramite configuratore online grafico e documentazione completa disponibile
- Opzioni di personalizzazione per soddisfare necessità specifiche
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è un dispositivo di comando progettato per un azionamento comodo e veloce con tutta la mano, adatto a diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie