SIEMENS - SIE3SU10001BD400AA0 PULS. FUNGO VERDE 40MM - 3SU10001BD400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Art der Entriegelung:
ohneHaupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956315
Artikelnummer
SIE3SU10001BD400AA0
Herstellernummer
3SU10001BD400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne
- Diametro del fungo: 30/40/60 mm
- Materiale: plastica, disponibili vari colori
- Operazione: comando permanente/ad impulso
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Configuratore online grafico disponibile per ordine e scelta
- Montaggio semplice e veloce, richiede solo una mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili
- Robustezza e affidabilità in ambienti difficili
- Documentazione completa disponibile per supporto e facilitazione
- Possibilità di personalizzazione con diverse esecuzioni e colori
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un'operazione comoda grazie al grande operatore che consente di azionarlo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


