SIEMENS - SIE3SU10001BD200AA0 PULS. FUNGO ROSSO 40MM - 3SU10001BD200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Art der Entriegelung:
ohneHaupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956292
Artikelnummer
SIE3SU10001BD200AA0
Herstellernummer
3SU10001BD200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, rosso
- Diametro del fungo disponibile: 30/40/60 mm
- Tipologie di comando: luminoso/non luminoso, permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
- Grado di protezione elevato per l'impiego industriale e in ambienti esterni
- Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio senza attrezzi speciali
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Robustezza contro polvere, oli e liscivia
- Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione agevole
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Maggiore flessibilità e riduzione del carico di cablaggio grazie a opzioni di collegamento avanzate
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano, offrendo un'ottima soluzione per il controllo e la segnalazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


