Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001AD400AA0 PULS. FUNGO VERDE 30MM - 3SU10001AD400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

grün

Art der Entriegelung:

ohne
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anDreh-Entriegelung

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956193

Artikelnummer

SIE3SU10001AD400AA0

Herstellernummer

3SU10001AD400AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante A Fungoo

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un operatore grande per un'azione comoda con tutta la mano, combinando robustezza e design moderni.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: verde
    • Tipo: ad impulso
    • Facile montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, vari colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce che fornisce maggiore flessibilità
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Robusti apparecchi resistenti a polvere, oli e liscivia
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Alta performance e affidabilità in azione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie