Startseite

SIEMENS - SIE3RT25262BB40 CONT11KW,1L,1R,DC 24V,4P,2R,2L,S0,ML - 3RT25262BB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209834897

Artikelnummer

SIE3RT25262BB40

Herstellernummer

3RT25262BB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.032482 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Contattore di potenza

I contattori di potenza 3RT25 sono progettati per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3
  • Corrente: 25 A
  • Potenza: 11 kW / 400 V
  • Poli: 4 poli
  • Tensione di controllo: DC 24 V
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a molla
  • Grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Ottima potenza in una forma costruttiva compatta e affidabilità di contatto elevata.
  • Versatile combinazione con altri componenti nella partenza motore.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
  • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza per AC e DC.
  • Morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
  • L'ampia gamma di accessori è adatta pertutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie