SIEMENS - SIE3RT23172BB40 CONT14.5KW,22A,DC 24V,4P,4S,S00,ML - 3RT23172BB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209785694
Artikelnummer
SIE3RT23172BB40
Herstellernummer
3RT23172BB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: Contattore AC-1, 4 poli
- Corrente nominale: 22 A
- Voltaggio nominale: 400 V / 40 °C
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Costruzione: Grandezza S00
- Morsetti: Morsetti a molla
- Normative: Omologazioni IEC e UL/CSA
- Alte prestazioni in un design compatto che riduce l'ingombro.
- Combinabile facilmente con altri componenti nel sistema SIRIUS.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facilitato con connessioni frontali.
- Disponibilità di diverse grandezze e campi di potenza per applicazioni AC e DC.
- Collegamento rapido e resistente agli urti con morsetti a molla.
- L'ampia gamma di accessori è adatta per tutte le grandezze costruttive.
Contattore AC-1, 22 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, DC 24 V, morsetti a molla, grandezza costruttiva: S00 Contattore SIRIUS 3RT23
I contattori 3RT23 sono progettati per garantire alta potenza in una forma compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


