SIEMENS - SIE3RT23162BB40 CONT12KW,18A,DC 24V,4P,4S,S00,ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kWHaupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Packung
1 ST
EAN
4011209845657
Artikelnummer
SIE3RT23162BB40
Herstellernummer
3RT23162BB40
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm