Startseite

SIEMENS - SIE3RT20282BB44 CONT18.5KW,2L,2R,DC 24V,S0 ML - 3RT20282BB44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an5.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an11 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an15 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an22 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an30 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an37 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an45 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12...12 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an60...60 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an72...72 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an22 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an40 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an60 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an70 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an90 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an125 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an130 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an17 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an25 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an32 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an41 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an51 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an65 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an95 A

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209838024

Artikelnummer

SIE3RT20282BB44

Herstellernummer

3RT20282BB44

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

25 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

154 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 38 A
    • Potenza nominale: 18,5 kW / 400 V
    • Configurazione: a 3 poli
    • Tensione di comando: DC 24 V
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: moltiplici
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Contatti ausiliari rimovibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Integrazione perfetta nel sistema componibile SIRIUS.
    • Combinabilità con altri componenti nella partenza, con test fabbrica già effettuati.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite varie opzioni (parallelo, AS-i, IO-Link).
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti dicontatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplice grazie alle connessioni frontali.
    • Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC, UL/CSA) e pronti per IE3/IE4.
    • Disponibili in diverse grandezze e ampio campo di potenza per AC e DC.
    • Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, facilitando l’adattamento.
    • Moduli di collegamento e sistemi di alimentazione che semplificano il cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie