SIEMENS - SIE3RT20281BE80 CONTACTOR 3-PH 18,5 KW / 400 V, - 3RT20281BE80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
80...80 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 80...80 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621046914
Artikelnummer
SIE3RT20281BE80
Herstellernummer
3RT20281BE80
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
80...80 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
25 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 38 A
- Potenza: 18,5kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione DC: 80 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Standard: IEC e UL/CSA
- Preparazione: IE3/IE4ready
- Potente in una forma costruttiva compatta.
- Combinabile con altri componenti nella partenza.
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Disponibilità di morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti pertutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
Contattore di potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, compatto e altamente affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


