SIEMENS - SIE3RT20271BE40 CONT15KW,1L,1R,DC 60V,S0 VT - 3RT20271BE40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
60...60 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209898349
Artikelnummer
SIE3RT20271BE40
Herstellernummer
3RT20271BE40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
20 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipo:Contattore di potenza, AC-3e/AC-3
- Intensità: 32 A
- Potenza: 15 kW / 400 V
- Configurazione: 3 poli, DC 60 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Connessione: Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Aumento della reliability grazie all'affidabilità di contatto e alla tropicalizzazione.
- Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Flessibilità nell'integrazione con altri componenti del sistema componibile SIRIUS.
- Disponibilità di diverse grandezze costruttive e ampi campi di potenza per applicazioni AC e DC.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e ai moduli funzionali disponibili.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo elevate prestazioni in un formato compatto e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


