SIEMENS - SIE3RT20262KB40 CONTINTERF.11KW,1L,1R,DC 24V,S0 ML - 3RT20262KB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209839663
Artikelnummer
SIE3RT20262KB40
Herstellernummer
3RT20262KB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
15 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Gamma di tensione: 0,7...1,25* US
- Varistore: innestato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Applicazioni: adatto per uscite PLC, non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplice con connessioni frontali.
- Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA).
- IE3/IE4ready per efficienza energetica.
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2
Il contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, offrendo una soluzione compatta e altamente affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


