Startseite

SIEMENS - SIE3RT20252KB40 CONTINTERF.7.5KW,1L,1R,DC 24V,S0 ML - 3RT20252KB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209839380

Artikelnummer

SIE3RT20252KB40

Herstellernummer

3RT20252KB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.354988 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 17 A
  • 7,5 kW / 400 V
  • 3 poli
  • DC 24 V
  • 0,7-1,25* Uc
  • Con varistore innestato
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva: S0
  • Adatto per uscite PLC
  • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliariintegrati
  • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali
  • Affidabilità di contatto elevata
  • Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS
  • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla perun collegamento rapido
  • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4ready

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie