SIEMENS - SIE3RT20242BB44 CONT5.5KW,2L,2R,DC 24V,S0 ML - 3RT20242BB44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209837164
Artikelnummer
SIE3RT20242BB44
Herstellernummer
3RT20242BB44
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
154 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile
- Collaborazione ottimale con il controllore tramite varie modalità di collegamento.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facile con connessioni frontali.
- Tropicalizzato e omologato a livello mondiale (IEC e UL/CSA).
- Disponibile in diverse grandezze e un ampio campo di potenza per AC e DC.
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali disponibili.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


