SIEMENS - SIE3RT20181BF42 CONT7.5KW,1R,DC 110V S00 VT - 3RT20181BF42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209843523
Artikelnummer
SIE3RT20181BF42
Herstellernummer
3RT20181BF42
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.354988 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente: 16 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: DC 110 V
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
Vantaggi per il cliente:
- Gran potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinazioni testate in fabbrica con altri componenti.
- Collegamentoottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzatie omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza per AC e DC.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riducono l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


