SIEMENS - SIE3RT20172KB42 CONTINT.5.5KW ,1R,DC 24V,VAR.3P S00,ML - 3RT20172KB42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847057
Artikelnummer
SIE3RT20172KB42
Herstellernummer
3RT20172KB42
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipologia: contattore di potenza, AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza nominale: 5,5 kW / 400 V
- Configurazione: 3 poli
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Gamma di tensione: 0,7...1,25* US
- Protezione: diodo soppressore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Tipo di morsetti: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Adatto per uscite PLC
- Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
- Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Compatto e altamente affidabile grazie alla grande potenza in una forma costruttiva ridotta.
- Facile da combinare con altri componenti nella partenza, molte combinazioni già testate in fabbrica.
- I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
- Disponibilità di morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Parte integrante del sistema modulare SIRIUS, garantendo semplicità ed efficienza.
Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2
I contattori 3RT2 sono progettati per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideali per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


