Startseite

SIEMENS - SIE3RT20172HB42 CONTINTERF.5.5KW ,1R,DC 24V,S00 ML - 3RT20172HB42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209843820

Artikelnummer

SIE3RT20172HB42

Herstellernummer

3RT20172HB42

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.516241 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 12 A
  • Potenza: 5,5 kW / 400 V
  • Poli: 3 poli
  • Tensione di controllo: DC 24 V
  • Range: 0,7-1,25* Uc
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Morsetti: a molla
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Adatto per uscite PLC
  • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

Vantaggi per il cliente:

  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali semplificano il cablaggio.
  • Prodotti testati in fabbrica per diverse combinazioni di apparecchi.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie