Startseite

SIEMENS - SIE3RT20172HB41 CONTINTERF.5.5KW ,1L,DC 24V,S00 ML - 3RT20172HB41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209785526

Artikelnummer

SIE3RT20172HB41

Herstellernummer

3RT20172HB41

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.516241 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 12 A
  • 5,5 kW / 400 V
  • a 3 poli
  • DC 24 V
  • 0,7-1,25* Uc
  • contatti ausiliari: 1 NO
  • morsetti a molla
  • grandezza costruttiva: S00
  • adatto per uscite PLC
  • non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
  • tropicalizzati
  • omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4ready
  • disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie