SIEMENS - SIE3RT20171BF41 CONT5.5KW,1L,DC 110V S00 VT - 3RT20171BF41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209784031
Artikelnummer
SIE3RT20171BF41
Herstellernummer
3RT20171BF41
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- DC: 110 V
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Combinabilità: I contattori possono essere combinati con altri componenti per soluzioni personalizzate.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplice tramite connessioni frontali.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA).
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza per AC e DC.
- Collegamento rapido esente da manutenzione con morsetti a molla.
- Accessoristica uniforme per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e sistemi di alimentazione SIRIUS 3RV29.
Contattore di potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, caratterizzato da grande potenza in una forma compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


