Startseite

SIEMENS - SIE3RT20162VB42 CONTINT.4KW,1R,DC 24V,DIODO S00,ML - 3RT20162VB42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an5.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an11 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an15 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an22 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an30 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an37 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an45 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an72...72 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80...80 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an50 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an60 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an70 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an90 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an125 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an130 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an17 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an25 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an32 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an38 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an41 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an51 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an65 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an95 A

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209849266

Artikelnummer

SIE3RT20162VB42

Herstellernummer

3RT20162VB42

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V

    Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 per il comando di motori e circuiti ausiliari, progettato per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2
    • Applicazione: Comando di motori e circuiti ausiliari
    • Corrente nominale: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di alimentazione: DC 24 V
    • Range tensione: 0,85...1,85* US
    • Diodo integrato: Sì
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Morsetti: Molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Ampliabile: Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
    • Tropicalizzazione: Sì
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready
    • Collegamento: Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
    • Elevata affidabilità di contatto.
    • Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza.
    • Combinazioni di apparecchi testate in fabbrica.
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie