SIEMENS - SIE3RT20162KB42 CONTINT.4KW,1R,DC 24V,VAR.S00,ML - 3RT20162KB42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847040
Artikelnummer
SIE3RT20162KB42
Herstellernummer
3RT20162KB42
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: Contattore di potenza, AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Uscita: DC 24 V, 0,7...1,25* US
- Diodo soppressore: Integrato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: A molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Adatto per uscite PLC
- Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
- Elevata affidabilità di contatto in un design compatto.
- Combinazioni testate in fabbrica che semplificano l'installazione.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice e rapido.
- Tropicalizzazione e omologazioni globali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibile con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Parte del sistema modulare SIRIUS, combinando semplicità ed efficienza.
Contattore D'Interfaccia SIRIUS 3RT2
Il contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, facilitando il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


