SIEMENS - SIE3RT20162HB42 CONTINT.4KW,1R,DC 24V,S00 ML - 3RT20162HB42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209843813
Artikelnummer
SIE3RT20162HB42
Herstellernummer
3RT20162HB42
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Range di sostituzione: 0,7...1,25* US
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Compatibilità: adatto per uscite PLC
- Blocco di contatti ausiliari: non ampliabile
- I contattori 3RT2 offrono una grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto per un funzionamento sicuro.
- Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti, già testate in fabbrica.
- I blocchetti di contatti ausiliari semplificano il montaggio riducendo la complessità.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
- Apparecchi tropicalizzati e omologati in tutto il mondo per una maggiore versatilità.
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, manutenzione ridotta e resistenza allevibrazioni.
Contattore Di Potenza
Il Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


