Startseite

SIEMENS - SIE3RT20162HB41 CONTINT.4KW,1L,DC 24V,S00 ML - 3RT20162HB41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an5.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an11 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an15 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an22 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an30 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an37 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an45 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an72...72 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80...80 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an50 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an60 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an70 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an90 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an125 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an130 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an17 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an25 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an32 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an38 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an41 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an51 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an65 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an95 A

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209785403

Artikelnummer

SIE3RT20162HB41

Herstellernummer

3RT20162HB41

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza

    Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Range di sovraccarico: 0,7...1,25* US
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Compatibile con uscite PLC
    • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Compattezza: Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
    • Affidabilità: Elevata affidabilità di contatto.
    • Combinabilità: Possibilità di combinazioni flessibili con altri componenti.
    • Pre-cablato: Molte combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica.
    • Semplicità di montaggio: Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità.
    • Facilità di cablaggio: Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
    • Tropicalizzati: Omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA).
    • Collegamento rapido: Disponibili con morsetti a vite o a molla, resistenti alle vibrazioni.
    • Innovativo: Sistema modulare SIRIUS, semplice e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie