SIEMENS - SIE3RT20162FB41 CONT4KW,1L,DC 24V,,DIODO S00 ML - 3RT20162FB41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847132
Artikelnummer
SIE3RT20162FB41
Herstellernummer
3RT20162FB41
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- AC-3e/AC-3, 9 A
- 4 kW / 400 V
- 3 poli, DC 24 V
- Diodo integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Accoppiabile con moduli di collegamento e moduli funzionali SIRIUS 3RV29
- Elevata affidabilità di contatto e semplicità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplice grazie alle connessioni frontali.
- Varietà di grandezze costruttive e potenze per adattarsi a diverse applicazioni.
- Collegamento rapido,esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Sistema modulare SIRIUS che riduce notevolmente l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


