SIEMENS - SIE3RT20152VB41 CONTINT.3KW,1L,DC 24V,DIODO S00,ML - 3RT20152VB41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209830998
Artikelnummer
SIE3RT20152VB41
Herstellernummer
3RT20152VB41
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2064964 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: DC 24 V
- Range di tensione di comando: 0,85-1,85* Uc
- Diodo integrato: Sì
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
Vantaggi per il cliente:
- Potenza elevata in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


