Startseite

SIEMENS - SIE3NP11631DA20 SEZ.FUS.NH3 630A PIASTRA INC.70MM AL.MOR - 3NP11631DA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.470 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209765696

Artikelnummer

SIE3NP11631DA20

Herstellernummer

3NP11631DA20

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2, NH3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

I sezionatori sottocarico a fusibili SENTRON 3NP1 offrono protezione delle persone e degli impianti con una comoda tecnica di collegamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo:sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
  • Numero di poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 630 A
  • Tipo di fusibile: NH3
  • Montaggio: su piastra di montaggio
  • Morsetto: serracavo
  • Livello di copertura: 70 mm
  • Grado di protezione: IP40

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione migliorata per persone e impianti.
  • Controllo elettronico dei fusibili con sorveglianza di rete opzionale.
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
  • Protezione avvolgente contro i contatti accidentali durante il montaggio.
  • Disponibile in versioni a 1, 3 e 4 poli.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie