Startseite

SIEMENS - SIE3NP11531JC20 SEZ.FUS.NH2 400A 60MM RITTAL ALL.MORS. - 3NP11531JC20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.127 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209778641

Artikelnummer

SIE3NP11531JC20

Herstellernummer

3NP11531JC20

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1, NH2

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

Il sezionatore sottocarico a fusibili SENTRON 3NP1 offre una protezione migliorata per le persone e gli impianti con una comoda tecnica di collegamento.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 3NP1
  • Poli: 3
  • Tipo: NH2
  • Corrente: 400 A
  • Per sistema di sbarre collettrici Rittal: 60mm
  • Morsetto serracavo
  • Livello di copertura: 32/70mm
  • Versioni a 1, 3 e 4 poli
  • Correnti: da 125 A a 630 A
  • Grado di protezione: IP40

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione delle persone e degli impianti migliorata.
  • Comoda tecnica di collegamento.
  • Controllo elettronico dei fusibili per una sorveglianza di rete opzionale.
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
  • Protezione avvolgente contro i contatti accidentali come standard.
  • Montaggio sicuro su sistemi di sbarre collettrici.
  • Tecnica ottimale per la sicurezza.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie