SIEMENS - SIE3NP11531JC10 SEZ.FUS. NH2 400A ALL.SBARRE 60MM RITTAL - 3NP11531JC10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
744 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209778634
Artikelnummer
SIE3NP11531JC10
Herstellernummer
3NP11531JC10
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
Il sezionatore sottocarico a fusibili SENTRON 3NP1 offre una protezione migliorata per persone e impianti con una comoda tecnica di collegamento.
Dettagli tecnici:
- Tipo: sezionatore sottocarico a fusibili
- Modello: 3NP1
- Numero di poli: 3
- Tipo NH: NH2
- Corrente nominale: 400 A
- Compatibilità: Sistema di sbarre collettrici Rittal 60mm
- Attacco: piatto
- Livello di copertura: 32/70mm
- Correnti disponibili: da 125 A a 630 A
- Grado di protezione: IP40
Vantaggi per il cliente:
- Protezione delle persone e degli impianti migliorata.
- Controllo elettronico dei fusibili per una sorveglianza di rete opzionale.
- Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
- Protezione avvolgente contro i contatti accidentali come standard.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


