Startseite

SIEMENS - SIE3NP11441DA10 SEZ.FUS.NH1 4P 250A FIX PIAST.IN.70 SBAR - 3NP11441DA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

781 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869566870

Artikelnummer

SIE3NP11441DA10

Herstellernummer

3NP11441DA10

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0, NH1

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

Il sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1 offre una protezione avanzata per persone e impianti con una tecnica di collegamento comoda.

Dettagli tecnici:

  • Type: Sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
  • Poli: 4
  • Corrente: 250 A
  • Montaggio: su piastra e in pannello su piastra di montaggio
  • Attacchi: piatti
  • Livello di copertura: 70 mm
  • Gradodi protezione: IP40
  • Disponibilità: versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione delle persone e degli impianti migliorata.
  • Comoda tecnica di collegamento con controllo elettronico dei fusibili.
  • Possibilità di sorveglianza di rete opzionale.
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
  • Protezione avvolgente contro i contatti accidentali come standard.
  • Ottimale per la sicurezza dell'utente durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie