Startseite

SIEMENS - SIE3NP11431DA12 SEZ.FUS.NH1 250A PIASTRA-70MM SBAR.EFM10 - 3NP11431DA12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

781 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209761414

Artikelnummer

SIE3NP11431DA12

Herstellernummer

3NP11431DA12

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0, NH1

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

SENTRON 3NP1

Sezionatore sottocarico a fusibili a 3 poli, progettato per garantire sicurezza e controllo nella gestione dell'energia elettrica.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 3NP1
  • Tipologia: sezionatore sottocarico a fusibili
  • Numero di poli: 3
  • Tipo di fusibile: NH1
  • Corrente nominale: 250 A
  • Montaggio: su piastra di montaggio
  • Attacco: piatto
  • Controllo fusibili: elettronico EFM10
  • Livello di copertura: 70mm
  • Grado di protezione: IP40

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione delle persone e degli impianti migliorata.
  • Comoda tecnica di collegamento.
  • Funzione di controllo elettronico dei fusibili con sorveglianza di rete opzionale.
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
  • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali incluso come standard.
  • Disponibile in versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie