SIEMENS - SIE3NP11431BC11 SEZ.FUS.NH1 250A 60MM - 32/70MM SBAR.MFM - 3NP11431BC11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
781 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209761476
Artikelnummer
SIE3NP11431BC11
Herstellernummer
3NP11431BC11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0, NH1
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
SENTRON 3NP1
Il sezionatore sottocarico a fusibili SENTRON 3NP1 offre protezione migliorata per le persone e gli impianti con una comoda tecnica di collegamento.
Dettagli tecnici:
- Sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
- A 3 poli
- NH1
- 250 A
- Per Sistema di sbarre collettrici 8US 60mm
- Attacco piatto
- Controllo fusibili: elettromeccanico
- Livello di copertura 32/70mm
- Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari
- Versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A
- Grado di protezione IP40
Vantaggi per il cliente:
- Protezione delle persone e degli impianti migliorata
- Comoda tecnica di collegamento
- Controllo elettronico dei fusibili per una sorveglianza di rete opzionale
- Protezione avvolgente contro i contatti accidentali durante ilmontaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


