Startseite

SIEMENS - SIE3NP11411DA10 SEZ.FUS.NH1 1P 250A FIX PIAST.IN.70 SBAR - 3NP11411DA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

781 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869566863

Artikelnummer

SIE3NP11411DA10

Herstellernummer

3NP11411DA10

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

1

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0, NH1

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

240 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

Il sezionatore sottocarico a fusibili SENTRON 3NP1 è progettato per offrire una protezione avanzata per le persone e gli impianti grazie alla sua tecnologia di collegamento comoda e sicura.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 3NP1
  • Poli: 1
  • Corrente: 250 A
  • Montaggio: su piastra e in pannello su piastra di montaggio
  • Attacchi: piatti
  • Livello di copertura: 70 mm
  • Versioni disponibili: 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A
  • Grado di protezione: IP40

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione migliorata per le persone e gli impianti.
  • Funzione di controllo elettronico dei fusibili con sorveglianza di rete opzionale.
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
  • Protezione avvolgente contro i contatti accidentali standard nella serie SENTRON 3NP1.
  • Protezione durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie