Startseite

SIEMENS - SIE3NP11341CA20 SEZ.FUS.NH00 4P 160A PIASTR.45MM AL.MOR - 3NP11341CA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

224 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869564432

Artikelnummer

SIE3NP11341CA20

Herstellernummer

3NP11341CA20

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

Il sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1 offre una protezione migliorata per persone e impianti con una comoda tecnica di collegamento.

Dettagli tecnici:

  • 4 poli
  • NH00
  • 160 A
  • Montaggio su piastra e in pannello su piastra di montaggio
  • Morsetto serracavo
  • Livello di copertura 45 mm
  • Correnti disponibili da 125 A a 630 A
  • Grado di protezione IP40

Vantaggi per il cliente:

  • Funzione di controllo elettronico dei fusibili per sorveglianza di rete opzionale
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari
  • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali come standard
  • Tecnica ottimale per la sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie