Startseite

SIEMENS - SIE3NP11331JC21 SEZ.FUS.NH00 160A 60MM RITTAL AL.MOR.MFM - 3NP11331JC21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209700840

Artikelnummer

SIE3NP11331JC21

Herstellernummer

3NP11331JC21

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

Sezionatore sottocarico a fusibili 3 poli, con protezione delle persone e degli impianti migliorata e una comoda tecnica di collegamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
  • Numero di poli: 3
  • Tipo di fusibile: NH00
  • Corrente nominale: 160 A
  • Per sistema di sbarre collettrici: Rittal 60mm
  • Controllo fusibili: elettromeccanico
  • Livello di copertura: 32/70mm
  • Versioni disponibili: 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A
  • Grado di protezione: IP40

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione migliorata perpersone e impianti.
  • Funzione di controllo elettronico dei fusibili con sorveglianza di rete opzionale.
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
  • Protezione avvolgente contro i contatti accidentali per sicurezza durante il montaggio.
  • Tecnica ottimale per la sicurezza, solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie