SIEMENS - SIE3NP11331JC13 SEZ.FUS.NH00 160A 60MM RITTAL SBAR.EFM20 - 3NP11331JC13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209701601
Artikelnummer
SIE3NP11331JC13
Herstellernummer
3NP11331JC13
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1 offrono una protezione migliorata per persone e impianti con una comoda tecnica di collegamento.
Dettagli tecnici:
- 3 poli
- NH00
- 160 A
- per Sistema di sbarre collettrici Rittal 60mm
- attacco piatto
- controllo fusibili: elettronico EFM20
- livello di copertura 32/70mm
- correnti da 125 Aa 630 A
- grado di protezione IP40
Vantaggi per il cliente:
- Protezione delle persone e degli impianti migliorata
- Comoda tecnica di collegamento
- Funzione di controllo elettronicodei fusibili
- Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari
- Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali standard
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


